空調・電設資材/電気材料 :「医療用延長コード」の検索結果
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。