空調・電設資材/電気材料 :「厚鋼電線管」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体)アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
30 税込33
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。 寸法L(mm)28 呼び28-28 寸法D1(Φmm)39.5 寸法D2(Φmm)44.5
1個
67 税込74
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリング
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ ホワイト
1個
特価
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合CD管・PF管共用 種別パナフレキCD・PF共用付属品 ウォームグレイ 種類ジョイントナット 寸法L(mm)24 呼び16-16 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)31 入数(個)1
1個
39 税込43
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 種類厚鋼電線管用
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
46 税込51
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
95 税込105
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用 付属品インナーキャップ 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 タイプE
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップ
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 タイプキャップ付 種類厚鋼電線管用
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)