空調・電設資材/電気材料 :「固定器具」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形 幅(mm)60 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ 機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)36 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。 こだわりの品質設計 電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています 落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保 脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用 屋内外兼用型 材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上) フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 電圧(V)100 構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型 保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色仕上) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2給電部品ユニット
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー) 電圧(V)100~242 器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1274 幅(mm)210 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1254 幅(mm)170 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W220昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W220薄型昼白色映光
エコ商品
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11670lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.8lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W190昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:210mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:190mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W150昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W220薄型昼白色映光
エコ商品
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8850lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:141.6lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W150昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W220薄型昼光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
仕様●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W300昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W300昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W190昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:210mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:190mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷