レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
1個
¥57
税込¥63
3日以内出荷
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)
種別ボーダーライト
長さ(mm)192
幅(mm)1800
ランプ別売
回路数3回路
入数1台
適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)
調光範囲0~100%
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.4
高さ(mm)107
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型(50cm収納可能)
電圧(V)100
全高(mm)700~1200調整可能
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
幅(mm)□105
色白
高さ(mm)84
電圧(V)100
機能スケジュール機能
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
回転方向360°
照射方式可動型
可動範囲(°)上下92
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
保護等級IP23
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
パネルアクリル(透明)
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色黒
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用
定格電圧(V)AC100
首振角度(°)90
LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)
適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)
入数1台
取付面位置天井面取付専用
水平回転範囲360°
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)3260
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)1630
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質鋼板
タイプフルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(22~45度)
時間【光束維持】40000時間
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプフラット配光
水平回転範囲360°
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.7
高さ(mm)350
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)900~1600調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.4
入力電流(A)(100V時)0.256
光束(Lm)1442
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球2灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.7
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)150
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)25.5
入力電流(A)(100V時)0.1
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)110
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.8
高さ(mm)209
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
幅(mm)168
質量(kg)0.1
高さ(mm)134
材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)
品名導光板スタンド用遮光板
入数(個)1
出しろ(mm)40
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ97
質量(kg)0.7
高さ(mm)237
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)379
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
LED交換可能(LED電球)
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
幅(mm)□133
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
品名導光板スタンド用埋込ボックス
入数(個)1
適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1
埋込高(mm)287
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
幅(mm)40
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
29日以内出荷
幅(mm)40
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)170
質量(kg)1.2
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
全光束(Lm)520
保護等級IP23
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
演色指数(Ra)高演色:85
パネルアクリル(透明)
1台
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色白
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。