空調・電設資材/電気材料 :「型取り器具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)3260
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)1630
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通
入数2セット
1セット(2組)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)0.35
取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)
取付方式天井面取付専用
首振角度(°)90
水平回転範囲360度
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)122
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調整可能
口金E17
光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)
コード50cm収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)【器具】268
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)5.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様シームレス建築部材照明器具、L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100
消費電力(W)10
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否可
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光範囲約1%~100%
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
質量(kg)2.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)42.8
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)27.5
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91027
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)125
適合リニューアルプレートLGK02002
色枠:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.1
光束(Lm)器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)3.6
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)2
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)12
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用
仕様2P6A300V・E付
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
リード線長さ(mm)480
リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)45
出しろ(mm)87
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
【ライトバー】NNL2105GNJLE9+【器具本体】NNLG21615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・1600 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)732
幅(mm)150
質量(kg)1.6
高さ(mm)53
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.5
全光束(Lm)1600
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)128
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)2980
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.5
全光束(Lm)4940
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.3
全光束(Lm)2330
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)3040
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。