空調・電設資材/電気材料 :「型枠用ブッシング」の検索結果
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
色調オレンジ
型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58
寸法W(mm)46
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品防トロキャップ
適合CD管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。