空調・電設資材/電気材料 :「引き込み線用」の検索結果
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形
幅(mm)60
高さ(mm)90
奥行(mm)30.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。