17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53 換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)97
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.43 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.93 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110 換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)83 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷