空調・電設資材/電気材料 :「換気システム」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックス
カセット式アダプター 専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)Φ250 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 厚さ(mm)取付可能天井:0~50
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックス
埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質鋼板製
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ダクト接続部塞ぎ蓋1個付属
埋め込み寸法(mm)380角 適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質鋼板製
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)410角 適合パイプ径(Φmm)Φ150 材質鋼板製
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質PET樹脂 文字内容24時間連続換気してください
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷



壁掛け熱交換気システム 交換用給気清浄フィルター(専用)
用途FY-20KW-W,FY-20KW-H,FY-30KW-W,FY-30KW-H用交換用給気清浄フィルター
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷