空調・電設資材/電気材料 :「木ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合本体HEW5114531、HHE7202531、LGW56009BF、LW84034HT他
1袋(2本)
¥149
税込¥164
31日以内出荷
適合本体HGA4600EYH、HSW5042001、LGB51072LG1、SQ959B他
1袋(10本)
¥149
税込¥164
31日以内出荷
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)166
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類3コ用
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)28
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,288
税込¥4,717
4日以内出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)300
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色グレー
取付木ねじでの取付もできます
定格3A-300V
包装パック商品
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類2コ用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様送り付、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
仕様送りなし、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥409
税込¥450
欠品中
仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付
付属品木ねじ
色ブラウン
コンセント個数2個口
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
仕様(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格3A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板
幅(mm)40
色白
取付水平天井
高さ(mm)64
材質(本体)アルミ(ホワイト)
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用
構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
1セット
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)28
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7
ホース長さ(m)(ドレン)5
付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)8.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4
長さ(m)(配管)4
付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)5.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品単4電池×2本同梱
長さ(mm)120
幅(mm)60
色白
高さ(mm)15
備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板
幅(mm)40
色白
取付水平天井
高さ(mm)64
材質(本体)アルミ(ブラック)
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。