空調・電設資材/電気材料 :「木彫刀」の検索結果
名匠の技が冴える、松と霞。
枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。
木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□630
質量(kg)5.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)182
材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:392、557、722
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。