空調・電設資材/電気材料 :「浴室照明器具」の検索結果

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0 消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36 電源予備:別置型 構造防湿型・防雨型 全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500 定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 非常灯評定番号LCLC-03 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型 消費電力(W)7 光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000(光束維持率70%) 光束(Lm)650 演色指数(Ra)84
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
光源色電球色
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型) 材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 保護等級IP23(防湿) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光束(Lm)3640 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白) 幅(mm)155 質量(kg)2 高さ(mm)155 電圧(V)100 光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 質量(kg)4.9 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 (ガラスセード)つや消し 高さ(mm)206 消費電力(W)6 全光束(Lm)670 ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間 LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26) 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.1(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ60形ボール電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 形状防湿型・防雨型 カバー鋼製枠カバー付 タイプ高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
外観がすっきりしたデザイン。 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 消費電力(W)4.5 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 配光タイプ拡散
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
丸みを帯びたフォルム。 セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。 キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.5 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用 質量(kg)0.9 消費電力(W)10.7 直径(Φcm)26.5 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)11.4 光束(Lm)953 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)0.9 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.3 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)107 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白 取付床埋込型、床面取付専用 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.6 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)114.4 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 LED交換可能(LED電球)
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
LED電球のコンパクトなあかり。 光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。 コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用 一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)190 質量(kg)0.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 構造防湿型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)189 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)696 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)162 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 埋込高(mm)100 LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 入力電流(A)(100V時)0.14 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光) LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25.5 入力電流(A)(100V時)0.1 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)110 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)150 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ124 質量(kg)2.0 高さ(mm)105 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光500形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)58 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)4250 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光200形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2050 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷