レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質鋼板t1.6mm
溶断温度(℃)72
仕様点検口付
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
材質TM材
質量(g)29
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
停止時の外風侵入防止
Φ100(2層管)用
適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E
外周断熱仕様
メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)8.2
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
寸法H(mm)150
寸法A(mm)1030
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)930
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.7
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品
種別点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)325
質量(kg)2.8
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
仕上【枠】鋼板(ホワイト)
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3540
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)66
電球の種類LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3542
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.7
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.125
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3541
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3554
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3538
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3544
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.6
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.123
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3553
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
仕様アルミ固定用点検口バー1本につき2ケ使用
材質亜鉛鋼板
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
仕上【枠】鋼板(クールホワイト)
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む)
認定番号1AL221-3556
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3550
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。