空調・電設資材/電気材料 :「直付け笠なし(トラフ)」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
消費電力(W)11.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1520
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。