人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用
仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%
消費電力(W)4.7
センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)0.08(100V)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプLDL40×1灯用
電圧(V)100~242
センサーひと(熱線)センサ付
ランプ別売
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)150×1235
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)65
調光の可否不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプLDL40×1灯用
電圧(V)100~242
センサーひと(熱線)センサ付
ランプ別売
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)190×1257
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)93
調光の可否不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。