空調・電設資材/電気材料 :「臭気ファン」の検索結果
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。