色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
結線方式巻締端子式
強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)1250 1分間
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
結線方式巻締端子式
耐電圧(V)1250(1分間)
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2
質量(kg)10.0
色仕上げ:ブラック
電圧(V)100~242
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約5~100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
種類舞台・演出用
材質(ワイヤー部)ステンレス
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)
種別ボーダーライト
長さ(mm)192
幅(mm)1800
ランプ別売
回路数3回路
入数1台
適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)
調光範囲0~100%
舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー
種別スポットライト
ランプ別売
推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)
入数1台
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)3260
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)1630
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。
付属品三脚キャスター付
色オフホワイト
種類舞台・演出用
1台
¥76,980
税込¥84,678
92日以内出荷
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。
埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
回路数3回路
スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途配線ダクト用
質量(kg)0.8
色ホワイト
取付天井取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさJ12V50形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光率(%)0、約5~100
調光の可否ライコン別売
材質(灯具)アルミダイカスト
舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
仕様C型20A 125V コンセント3コ付
種別舞台・演出用照明器具 関連商品
仕上ブラック仕上
回路数3回路
スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
用途配線ダクト用
質量(kg)0.8
色ホワイト
取付天井取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさJ12V50形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(美光色)
調光率(%)0、約5~100
調光の可否ライコン別売
材質(灯具)アルミダイカスト
ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様12灯用
色ブラック
取付床置型
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様12灯用
色ブラック
取付バトン取付型
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
取付天井吊下型
種類舞台演出用
キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス
長さ(mm)229
幅(mm)230
質量(kg)3.3
取付パイプ取付型
種類舞台演出用
ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。