空調・電設資材/電気材料 :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント
寸法B(mm)100
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント
寸法A(mm)107.8
スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。
種類ストレートジョイント
色ホワイト
1本
¥449
税込¥494
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。
種類ツイストジョイント
色ホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類フリージョイント
色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。