空調・電設資材/電気材料 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
極数接地3P
定格電圧(V)200
種別E付
用途三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用
種別ファクトライン400
質量(kg)1.3
色アイボリーグレイ
タイプコンパクトタイプ
種類ブレーカ付ターミナルプラグ
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
色クリームグレイ
質量(kg)0.9
ブレーカN-BAK-50K型内蔵
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用
種別ファクトライン400
色アイボリーグレイ
タイプボックスタイプ
種類ブレーカ付ターミナルプラグ
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
適合ファクトライン100専用
種別ファクトライン100
質量(kg)3.1
色クリームグレイ
種類ブレーカ付フィードインキャップ
定格3P100A200V・E付+2P20A300V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:3P100A FR103B型
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
質量(kg)0.94
ブレーカBKW-50S型内蔵
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
質量(kg)0.94
定格3P 200V・E付
ブレーカBBW-30CM型内蔵
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格3P200V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。
種別ファクトライン400
質量(kg)0.35
色アイボリーグレイ
種類ケーブルサポート
ビルトインタイプの標準型インナーコンセント・標準型インナーブレーカをタイルカーペットに取り付ける場合、1台につきフロアパネル開口部の短辺方向に2枚貼ります。
適合タイルカーペット用
材質ゴム製
厚さt(mm)2
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(ガス発電用)20A(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
回路スペース3
アース端子実装数12
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
材質亜鉛めっき鋼板
仕上アクリル系溶剤塗装
扉形式着脱タイプ
スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別スッキリポール
種類スッキリボックス
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数1台
防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式扉着脱タイプ
支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個
適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。