絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • リーベックス(1)
  • 東芝ライテック(50)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • 未来工業(20)
  • 岩崎電気(18)
  • 三菱電機(15)
  • 関西通信電線(15)
  • 富士メディシィエ(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • オーム電機(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • JAPPY(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • エスコ(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(3)
  • 八光電機製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(58)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「防犯」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 防犯カメラ
  • 防犯灯
  • 防犯ライト
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)壁面取付金具Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
質量(kg)0.13タイプ角度固定型本体ステンレス
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1台
当日出荷
種類鋼管ポール用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)壁面取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
省施工金具 Panasonic(パナソニック)省施工金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
取付バンド Panasonic(パナソニック)取付バンドPanasonic(パナソニック)
879税込967
1台
当日出荷
質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
省施工金具 Panasonic(パナソニック)省施工金具Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
落下防止ワイヤー Panasonic(パナソニック)落下防止ワイヤーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
取付バンド Panasonic(パナソニック)取付バンドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
LEDモールライト専用電源100形 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト専用電源100形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯100形相当用
LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
カットルーバ(側面用) Panasonic(パナソニック)カットルーバ(側面用)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
仕様カットルーバタイプ器具内蔵タイプ
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アダプタ Panasonic(パナソニック)アダプタPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼管(さび止め塗装)種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
1灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
道路照明用アダプタ Panasonic(パナソニック)道路照明用アダプタPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)1.8適合サイズ(Φmm)89用ワイヤー落下防止ワイヤー付
ストレートポール用アダプタ Panasonic(パナソニック)ストレートポール用アダプタPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)2.3ミディアムグレーメタリック種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
用途軒下用電圧(V)100~242調光の可否不可
LED街路灯エバーライト140形相当 Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
塗装済みポール取付用アダプタ Panasonic(パナソニック)塗装済みポール取付用アダプタPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ポールアダプタ Panasonic(パナソニック)ポールアダプタPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)ミディアムグレーメタリック
アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) Panasonic(パナソニック)アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ消費電力(W)0.35以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1