壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.78
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)97
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)105
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.49
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)121
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.68
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.22
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.24
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.68
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)83
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.69
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.64
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.64
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ70
仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用
質量(kg)1.9
色マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)23/22
騒音値(dB)(50/60Hz)40/36
換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118
換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.17
有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137
換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:10、60Hz:11.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。