空調・電設資材/電気材料 :「電子機器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小形パターン・グループ設定器
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用) 機能ワイヤレスアドレス設定機能 配線方式2線無極性配線方式
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)調光インターフェースユニット
仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)増幅器(分電盤用)
定格AC100V~242V 定格消費電力(W)25W 配線方式2線無極性配線方式
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器
入力電圧(V)AC100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 機能DMX終端抵抗自動設定 インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで) 入数(個)1 操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数50台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器 埋込型
寸法(mm)Φ115×Φ100×104 定格電圧100V~242V 制御方式無線通信(920MHz帯) 通信距離(m)見通し約20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器
定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用) 制御方式無線通信(920MHz帯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30 通信距離(m)見通し約20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数32台
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)安定化ボックス
仕様100V配線ダクト用 消費電力(W)7以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×97×35
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
32,980 税込36,278
当日出荷


仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用) 定格入力電圧(V)AC24 定格出力1.5A AC24V
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器 直付型
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122 定格電圧(V)100~242 制御方式無線通信(920MHz帯) 通信距離(m)見通し約20
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 定格容量7A
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数50台
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コントローラM
仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8 質量(kg)1 取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1 セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1 質量(kg)約1.4 適合マスト径(Φmm)25~49 コンバーター総合利得(dB)53(標準) 出力周波数コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×48.9
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。 SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4 セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1 質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8 適合マスト径(Φmm)25~49 コンバーター総合利得(dB)53(標準) 出力周波数コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)