ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト
適合パイプ径(Φmm)150
リモコン同梱
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
本体スイッチ付
運転ランプ明るさ調整機能付
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:16.5m(210畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~35mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ200
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/7.5
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)24.0/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)29/29
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
電源(単相/V)100 50/60Hz
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)
色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
天井施工開口寸法(mm)58×590
圧損係数シャッター開:2.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)
色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
天井施工開口寸法(mm)58×403
圧損係数シャッター開:1.2
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。