空調・電設資材/電気材料 :「飾り木」の検索結果
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)2.8
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:41
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)538
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
光束(Lm)昼光色:4620
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~10畳
LED交換不可
1台
¥42,880
税込¥47,168
翌々日出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)2.4
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:32
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)488
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W
光束(Lm)昼光色:3350
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554
色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン
取付U-ライト方式
高さ(mm)279
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ペールゴールド仕上
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)130
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色)32
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ブナ
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)(昼光色)4100
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさ約6200K、約120%/38.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。