3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ユニバーサルタイプ 光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)35 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ノーマルタイプ なめらかな光を広げ、美しい光のグラデーションを描きます。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)2.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.042 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ピンスポットタイプ 光学レンズで集光性を高め、照射物をピンスポット的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング