空調・電設資材/電気材料 :「1.6 3c」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路C(3路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.05~4
回路C(3路)(4A)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
回路C(3路)(0.5A)
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)適合:0.05~4
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)‐10 ~+40
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
寸法(mm)119
質量(kg)0.4
種類大浅型
寸法H(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×3
1個
¥779
税込¥857
欠品中
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。