13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22 おねじ外径(mm)26.5
1個
92 税込101
当日出荷

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1袋(10個)
979 税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング