空調・電設資材/電気材料 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) 材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト) 質量(kg)1.2 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光率(%)5~100 電球の種類LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。 クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。 懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
幅(mm)Φ155 質量(kg)1.4 プラスチックセード:透明・一部つや消し 高さ(mm)135 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)501/432 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。 職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.6 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 光源昼白色 色温度(K)5000 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.2 光束(Lm)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)73
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色
色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色
電球の種類LED 光源電球色 色温度(K)2700 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)31.8 光束(Lm)70 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)93
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ235 質量(kg)1.2 高さ(mm)201 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)□104 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明・一部つや消し 高さ(mm)102 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)Φ125 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)118 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 取付直付タイプ 高さ(mm)100 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.4 高さ(mm)118 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.2 高さ(mm)315 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)107 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
幅(mm)□104 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付直付タイプ 高さ(mm)102 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
仕様コードハンガー 幅(mm)Φ350 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)315 質量(g)1.2 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.0 高さ(mm)358 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
仕様コードハンガー 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)358 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット40形ペンダント直付
電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し 高さ(mm)135 フランジコード収納型 全高(mm)700~1200 コード長さ(mm)500 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.6 入力電流(A)0.09 光束(Lm)192 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインVintage 演色指数(Ra)95 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当40形電球1灯
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.7 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)122 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調整可能 口金E17 光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯) コード50cm収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)【器具】268 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
幅(mm)Φ166 質量(kg)1.7 取付直付タイプ 高さ(mm)100 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700~1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント直付
電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 【プラスチックセード】透明・一部つや消し 高さ(mm)135 フランジコード収納型 全高(mm)700~1200 コード長さ(mm)500 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 入力電流(A)0.09 光束(Lm)326 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)95 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当60形電球1灯
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)116 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
33日以内出荷

高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)700~1200調整可能 口金E26 光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) コード50cm収納可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.057 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球8.2WX1ペンダント電球色
エコ商品
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 色温度(K)2700 光束(Lm)600 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90(高演色) 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷