商品豆知識
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。