グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ470
埋込穴(Φmm)450
埋込高(mm)125
質量(kg)4.4
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。