空調・電設資材/電気材料 :「MEIHO」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 消費電力(W)60.3 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)11000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 取付天井直付型 材質(本体)アルミ 制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器補足:<約5~100%連続調光型> 材質(アーム)亜鉛鋼板 光源寿命60000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 取付直付型 電圧(V)200~242 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)露出BOX取付金具
質量(kg)0.6 適合品番NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20503 LR2、NNY20502 LR9、NNY20501 LR9、NNY20500 LR9
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
86,980 税込95,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5 取付歩道取付可能 タイプ輝度タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52 構造防雨型 保護等級IP23 適合ケーブル2.0mm2 3芯 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付 取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能 本体アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間 LED昼白色 アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 電源ユニット別売
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)拡散パネル
材質【フレーム】鋼材(亜鉛メッキ仕上)、【パネル】アクリル 質量(kg)1.3
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 調光範囲約5~100(%)連続
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用 材質(本体)アルミ(オフブラック) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1~100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井器具1点吊用金具
質量(kg)0.4 適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)