空調・電設資材/電気材料 :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。