呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22
おねじ外径(mm)26.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。