7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)