空調・電設資材/電気材料 :「通信」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース)耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) シールド シース色黒(艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき銅撚線
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル シース色オレンジ 条長(m)100 材質(シース)PVC(耐油・耐熱) 定格温度(℃)75 カテゴリーCat5e 適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
76,980 税込84,678
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
62,980 税込69,278
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
129,800 税込142,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
81,980 税込90,178
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
399,800 税込439,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
369,800 税込406,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
349,800 税込384,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
319,800 税込351,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
219,800 税込241,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
119,800 税込131,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
71,980 税込79,178
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
61,980 税込68,178
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
43,980 税込48,378
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
129,800 税込142,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
289,800 税込318,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
269,800 税込296,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
289,800 税込318,780
61日以内出荷

おすすめ人気ランキング