14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATキャップ 赤黒各1個のセット
対応製品L9170-10、L9207-10、L9207-30、L9208
1セット
149 税込164
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
969 税込1,066
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L2200、L9019-0x、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844
1個
969 税込1,066
当日出荷

HIOKI(日置電機)テストリード(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9788-11、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03、FT4310
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)テストリード(赤)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)加工用リード
質量(g)73 外形寸法(mm)全長/約3000 電圧(V)予想される過渡過:0 定格電圧(V)対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し 使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 定格電流(mA)最大:AC/DC 150rms 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで アズワン品番69-8556-85
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)接地アダプタ
コンセント3P→2P変換用。
対応製品3333、3334、3504-50、3506-10、3561、MR8740他
1個
689 税込758
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)キャップ
ピン形リード用 先端キャップ(1個)
対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02
1個
209 税込230
12日以内出荷