空調・電設資材/電気材料 :「池用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9 排気速度(L/min)50(1.8CFM) 全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175 バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 給気口5/16"オスフレア バッテリー電圧(V)18 オイル量(mL)130~160 到達真空度(Pa)5 ローター2ステージ
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング