絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • モノタロウ(114)
  • Panasonic(パナソニック)(13,840)
  • SAMTEC(4,981)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,754)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,457)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,662)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,548)
  • 神保電器(1,521)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,422)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,089)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC-ミニグラバーケーブル DIGILENTBNC-ミニグラバーケーブルDIGILENT
2,998税込3,298
1個
欠品中
波形発生器などをテスト対象の回路に接続するためのBNCコネクタケーブルです。赤と黒のミニグラバーテストクリップで終端されています。BNCアダプタやAnalog Discovery Studioを使用する場合に、Analog Discoveryの波形ジェネレータと接続する場合などに使用できます。BNCコネクタ黒と赤のミニグラバークリップで終端
仕様●全長:114cm●黒と赤のリード長:6cmアズワン品番67-0390-50
ピンヘッダ 6極 DIGILENTピンヘッダ 6極DIGILENT
309税込340
1個
欠品中
メス - オスの 6 ピンメスヘッダで性別を変更します 任意の 2 Digilent 6 ピンケーブルを接続します テスト及び測定が簡単に行えます 5 個入りパックで販売しています
仕様●極数:6●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●コード番号:194-7655アズワン品番65-7666-74
Digital Discovery用高速アダプター DIGILENTDigital Discovery用高速アダプターDIGILENT
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Digital Discovery用の高速アダプター高速デジタル信号は、MTEケーブルやブレッドボードに接続したワイヤなどではノイズやクロストークが発生しやすくなります。本高速アダプターは、Digital Discoveryの高速な入力信号とプローブ間のインターフェースを提供します。ノイズを低減し、最大800MS/sにおいてもシグナルインテグリティを確保するように設計されています。本高速アダプターは、最大24個の高速ロジックプローブを接続でき、24個のデジタル信号を観測できます。本アダプターにはキーが付いておらず、ツイストワイヤーは色分けされていないため、両方向で使用できます。本製品には、16個の高速ロジックプローブが含まれています。各ケーブルは、色付きワイヤとGND(黒)ワイヤがツイストされています。ワイヤは、2ピンメスヘッダーを介して高速アダプタに接続し、2つの1ピンメスコネクタをテスト対象デバイスとアースに接続します。100Ωの抵抗が、被試験デバイスに最も近い端の信号線に埋め込まれています。すべてのGNDワイヤは、テスト対象のデバイスのアースに接続する必要があります。
仕様●Digital Discovery用の2×16フライワイヤーアセンブリの代替●2×16 MTEコネクタ●高速プローブ接続用2×1オスピンヘッダー ×24●高速ロジックプローブ ×16アズワン品番67-0355-43