Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, W.FL-2LP-04N2-A-(500)HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み絶縁体FEPコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み全長(m)0.1コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)+90
W.FL-2LP-04N2-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。RoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3