結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6662
材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色テレホングレー
高さ(mm)4.2
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)25.4
横(mm)25.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)136
ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6549
材質ナイロン66
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色白
高さ(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)59
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
¥71,980
税込¥79,178
19日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番818-0162
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9
色白
高さ(mm)6.4
ねじ寸法使用:M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)50.8
横(mm)50.8
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)908
ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
¥159,800
税込¥175,780
94日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番148-7057
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)6.4
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9
縦(mm)38.1
横(mm)38.1
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)513
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。