空調・電設資材/電気材料 :「結束線 長さ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
109,800 税込120,780
9日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
88,980 税込97,878
9日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
39,980 税込43,978
19日以内出荷

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
189,800 税込208,780
19日以内出荷