絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(342)
  • RS PRO(119)
  • AMPHENOL(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • PANDUIT(パンドウイット)(32)
  • サンコー電商(25)
  • ノーブランド(19)
  • 品川電線(19)
  • 日立(14)
  • 津田電線(13)
  • 共和(12)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • Alpha Wire(9)
  • 大栄電線工業(8)
  • Banner(7)
  • 日本製線(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「AN AW」の検索結果

関連キーワード
  • バナナ ワニ口
  • 金枠
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートオス - M12 - 5ピン - ケーブルPUR 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1780アズワン品番65-7464-08
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785アズワン品番65-7463-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799アズワン品番65-7464-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795アズワン品番65-7464-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779アズワン品番65-7463-58
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●外径:5.7mm●コード番号:195-1797アズワン品番65-7463-95
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782アズワン品番65-7463-64
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783アズワン品番65-7463-70
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
lan 窓特集
おすすめ人気ランキング