空調・電設資材/電気材料 :「電線管 アダプター」の検索結果
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。