空調・電設資材/電気材料 :「埋め込み コンセント 1口」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。
熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。
コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。
雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格電気用品安全法(PSE)
出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口
入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)
機能震度5強の揺れで遮断
外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件緑色LED点灯
復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。