絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • マサル工業(13)
  • 未来工業(8)
  • エレコム(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • DXアンテナ(4)
  • マックステル(3)
  • 日本アンテナ(3)
  • 関西通信電線(2)
  • 伸興電線(2)
  • マスプロ電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • KHD(1)
  • 冨士電線(1)
  • 四国電線(1)
  • Lazos(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「4C-FB」の検索結果

関連キーワード
  • 4c-fb
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
969税込1,066
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-69
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
969税込1,066
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-68
アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズホーリック
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズホーリック
929税込1,022
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズホーリック
899税込989
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリックアンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メスホーリック
599税込659
1本
当日出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズホーリック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリックアンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタホーリック
599税込659
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cmホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB ホーリックアンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FBホーリック
999税込1,099
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
ホワイトタイプ白ケーブル2本付規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-50ケーブル長(cm)40インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリックアンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cmホーリック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-42ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m ホーリックアンテナ分配器 ケーブル2本付属 1mホーリック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル4本付属ホーリック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(21件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズホーリック
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズホーリック
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズホーリック
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
アンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリックアンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリックアンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6