空調・電設資材/電気材料 :「人感センサー付き回転灯」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5 保護等級IP20 梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能いいえ
1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)