LOOX アルミ放熱バー 1000MMハーフェレ当日出荷から5日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75Wハーフェレ5日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3付属品スイッチケーブル1m 3個トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15Wハーフェレ5日以内出荷
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)15トラスコ品番851-4286質量(g)45ケーブル長(m)1定格一次電圧(V)DC12V定格二次電圧(V)DC24V出力端子24Vライト用3個待機電力(W)0.3
LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ7日以内出荷
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19色黒取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5
クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB材質プラスチック長さ(mm)27.3幅(mm)10タイプクリップコネクター電圧(V)12-24下穴径(Φmm)クリップ:12適合範囲Loox52ピンCOB、8mm通電容量5A
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~