267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持 保護構造IP65準拠 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-30~80 コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス 保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと 使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
保護構造IP65準拠 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-30~80 コネクタRJ-45オス 保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと 適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm 使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと ケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7312-02
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-92
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-83
1本
119,800 税込131,780
24日以内出荷

1本
68,980 税込75,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵防水2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-56
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

防塵防水両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-47
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-38
1本
119,800 税込131,780
24日以内出荷


1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
28,980 税込31,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
9,898 税込10,888
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
6,498 税込7,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
6,498 税込7,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)