絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,482)
- 三菱電機(9,934)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る
特価

防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
ダイヤトレンド¥2,070税込¥2,2771個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
ダイヤトレンド¥2,530税込¥2,7831個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45オス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきことケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm