空調・電設資材/電気材料 :「エアコン洗浄セット」の検索結果
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。